Spécifications
Détails
- CouleurNoir
- Numéro CUP du fabricant019428139254
- CUP_NON019428139254
Aperçu
- Deux têtes d’éclairage à DEL télescopiques
- Activation à distance de la technologie BluetoothMD
- Supports de poteau verticaux et couchés à plat
- Adaptateur d’alimentation double USB
- Indication du niveau de la batterie à temps plein avec indicateur de niveau bas clignotant
- Logé dans un boîtier Pelican™ Protector Case™
- Fonctionnement silencieux
- Températures de fonctionnement froides
- Aucun échappement
- Conforme aux normes RoHS et CE
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.
Voir la documentation
Pelican Éclairage DELPelican Éclairage DEL
Voir la documentation
Pelican ÉclairagePelican lampes de poche, lampes frontales et lanternes.
Voir la documentation