Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.11 po
- Taille d’entrée0.9375 po
- Taille du réducteur du fabricant231
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio10:1
- Poids60 lb
Détails
- Type d’assemblageAucune base
- Matériau du boîtierFonte avec peinture standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationAucune lubrification
- Emplacement du trou de lubrificationAucune lubrification fournie
- Catalogue du fabricant
- MontageDe base
- Matériau de l’arbre de sortieAcier allié au carbone
- Type de sortieArbre de projection amovible
- RéductionDouble
- Série200
Aperçu
Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE MONTÉ SUR ARBRE 231D-P-10
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité