Motion
226SH-4K-H1-1

BOSTON GEAR
226SH-4K-H1-1

Réducteur de vitesse de sortie creuse hélicoïdale décalée - réduction unique, 4:1 rapport, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie d’arbre creuse, 1.2500 po de taille de sortie, montage sur socle horizontal, 226 po de taille de réducteur
N° D’ARTICLE MI12135673
N° MFR226SH-4K-H1-1
Prix5,309.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
226SH-4K-H1-1

Réducteur de vitesse de sortie creuse hélicoïdale décalée - réduction unique, 4:1 rapport, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie d’arbre creuse, 1.2500 po de taille de sortie, montage sur socle horizontal, 226 po de taille de réducteur
N° D’ARTICLE MI12135673
N° MFR226SH-4K-H1-1
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
Prix5,309.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.60 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    226
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    4:1

Détails

  • Type d’assemblage
    H1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture standard
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Emplacement du trou de lubrification
    1
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    Base horizontale
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    200

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE MONTÉ SUR ARBRE 226SH-4K-H1-1