Motion
SSQC7260-20KC-B7-HS1-KUTFSS-3

BOSTON GEAR
SSQC7260-20KC-B7-HS1-KUTFSS-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI12135719
N° MFRSSQC7260-20KC-B7-HS1-KUTFSS-3
Prix7,337.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSQC7260-20KC-B7-HS1-KUTFSS-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI12135719
N° MFRSSQC7260-20KC-B7-HS1-KUTFSS-3
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
Prix7,337.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    262
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    88.10 lb, 39.96 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W13590
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSQC726-20K-B7-HS1-KUTFSS-3 WO INOXYDABLE