Motion
SSHF7180-10KC-B5-HS1-P15

BOSTON GEAR
SSHF7180-10KC-B5-HS1-P15

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 10:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.9375 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12135720
N° MFRSSHF7180-10KC-B5-HS1-P15
Prix2,945.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF7180-10KC-B5-HS1-P15

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 10:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.9375 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12135720
N° MFRSSHF7180-10KC-B5-HS1-P15
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
Votre prix2,945.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    180
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    180
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    0.9375 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    25.1 lb, 11.385 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P15
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W13614
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700

Aperçu

Description du fabricant
SSHF7180-10KC-B5-HS1-P15 BOIS INOXYDABLE