Motion
SSHF713B-25K-B5-HS1-P12-FUTSS-3

BOSTON GEAR
SSHF713B-25K-B5-HS1-P12-FUTSS-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12135728
N° MFRSSHF713B-25K-B5-HS1-P12-FUTSS-3
Prix4,546.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF713B-25K-B5-HS1-P12-FUTSS-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12135728
N° MFRSSHF713B-25K-B5-HS1-P12-FUTSS-3
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
Prix4,546.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    713
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    42.1 lb, 19.1 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W13634
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSHF713B-25K-B5-HS1-P12-FUTSS-3 TEINTURES