Motion
SSHF732-50KC-B7-HS1-P32

BOSTON GEAR
SSHF732-50KC-B7-HS1-P32

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 50:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI12135751
N° MFRSSHF732-50KC-B7-HS1-P32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF732-50KC-B7-HS1-P32

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 50:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI12135751
N° MFRSSHF732-50KC-B7-HS1-P32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    50:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P32
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700

Aperçu

Description du fabricant
SSHF732-50KC-B7-HS1-P32 BOIS INOXYDABLE S