Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.3300 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant713
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio25:1
- Poids16.1 lb, 7.303 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP16
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantW13840
- Type de montageBase horizontale – Montage en bas
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peintureAucune peinture
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700
- Convient à un environnement de lavageOui