Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur95 pintes (É.-U.)
Détails
- CUP_NON825494068523
Aperçu
- Système à deux manettes (poignées moulées et à charnières)
- Jusqu’à 10 jours de conservation de la glace, joint d’étanchéité de qualité congélateur, isolation en polyuréthane de 2 po
- Loquets à pression (larges pour une utilisation avec des gants)
- Attaches moulées
- Pieds surélevés antidérapants et non marquants
- Mâchoire de verrouillage moulée, plaque en acier inoxydable
- Drain incliné et bouchon fileté attaché (flexible de jardin attachable)
- Quincaillerie en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Balance de poisson intégrée sur le couvercle
- Fabriqué aux États-Unis
- Garantie à vie
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.
Voir la documentation
Pelican Éclairage DELPelican Éclairage DEL
Voir la documentation
Pelican ÉclairagePelican lampes de poche, lampes frontales et lanternes.
Voir la documentation