Spécifications
Détails
- CouleurNoir
- CUP_NON019428152611
Aperçu
- Poignée d’extension rétractable
- Roues robustes en polyuréthane avec roulements en acier inoxydable
- Loquets doubles à ouverture facile
- Noyau à cellules ouvertes avec paroi solide - solide, léger
- Joint torique
- Vanne d’équilibrage automatique de la pression - équilibre la pression intérieure, empêche l’eau de pénétrer
- Poignées supérieures et latérales confortables surmoulées en caoutchouc
- Quincaillerie en acier inoxydable et protecteurs de cadenas
- Niveau 2 Pick N Pluck™ avec mousse à couvercle alvéolé
- Garantie d’excellence à vie
- Étanche à l’eau, à l’écrasement et à la poussière
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.
Voir la documentation
Pelican Éclairage DELPelican Éclairage DEL
Voir la documentation
Pelican ÉclairagePelican lampes de poche, lampes frontales et lanternes.
Voir la documentation