Motion
239/950 CAK/C083W33

SKF
239/950 CAK/C083W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 950 mm, DI 1250 mm, largeur 224 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI12153571
N° MFR239/950 CAK/C083W33
Prix252,250.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
239/950 CAK/C083W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 950 mm, DI 1250 mm, largeur 224 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI12153571
N° MFR239/950 CAK/C083W33

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix252,250.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    950 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1250 mm
  • Global Largeur  
    224 mm
  • Poids
    1609.0 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    430 tr/min
  • Vitesse maximale
    430 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    239

Aperçu

Description du fabricant
239/950 CAK/C083W33 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon