Motion
Silikroil 55gal

KANO LABORATORIES
Silikroil 55gal

Pénétrant Kroil de 55 gallons avec silicone (anciennement connu sous le nom de SiliKroil), polyvalent, antirouille, pénétrant, SK551
N° D’ARTICLE MI12160155
N° MFRSilikroil 55gal
Price$7,586.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KANO LABORATORIES
Silikroil 55gal

Pénétrant Kroil de 55 gallons avec silicone (anciennement connu sous le nom de SiliKroil), polyvalent, antirouille, pénétrant, SK551
N° D’ARTICLE MI12160155
N° MFRSilikroil 55gal
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
Price$7,586.36/each

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    132° C
  • Taille du conteneur
    55 gal
  • Gravité spécifique
    0.864 à 20° C
  • Contenu en COV
    0.1453

Details

  • Apparence
    Liquide rougeâtre
  • Composition
    Distillats de pétrole gravement hydrotraités, hydrocarbure aliphatique LVP, additif exclusif, cétone diisobutylique, alcool aliphatique no 1, alcool aliphatique no 5
  • Type de contenant
    Can
  • Caractéristiques et avantages
    • FORMULE UNIQUE : Formule Kroil traditionnelle avec les avantages supplémentaires du silicone • ACTIVATION RAPIDE : Desserrez rapidement la rouille tenace ou décongelez rapidement les pièces métalliques gelées • HUILE PÉNÉTRANTE INDUSTRIELLE : L’huile à haute solvabilité pénètre dans les espaces restreints pour décomposer la rouille et lubrifier les pièces métalliques • NETTOIE ET PROTÈGE : Nettoie et offre une pénétration supérieure et une prévention de la rouille
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    132°F (55.5°C) TOC
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Liquide inflammable Catégorie 3
  • Odeur
    Solvant
  • Plage de pH
    pH : 5-6
  • CUP_NON
    857236004582
  • Viscosité
    3.18 cSt à 40° C

Aperçu

Description du fabricant
SK551 SILIKROIL, KROIL AVEC SILICONE
  • FORMULE UNIQUE : Formule traditionnelle Kroil avec les avantages supplémentaires du silicone
  • ACTIVATION RAPIDE : Délogez rapidement la rouille tenace ou décongelez les pièces métalliques gelées
  • HUILE PÉNÉTRANTE INDUSTRIELLE : L’huile à haute solvabilité pénètre dans les espaces restreints pour décomposer la rouille et lubrifier les pièces métalliques
  • NETTOIE ET PROTÈGE : Nettoie et offre une pénétration supérieure et une prévention de la rouille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif