Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur8 oz
Details
- ApparenceLiquide ambre
- Type de contenantCan
- Caractéristiques et avantages• LUBRIFIE ET PROTÈGE : Huile d’instrument de précision raffinée pour éliminer les vieilles huiles gommées et protéger les roulements délicats• FORMULE UNIQUE : Résiste à l’évaporation, longue durée, faible viscosité, non corrosive, non gommante• RÉSISTANCE INDUSTRIELLE : Lubrifie jusqu’à 50 degrés Fahrenheit en dessous de zéro
- InflammabilitéCombustible
- Point d’éclair327°F(164°C) COC
- OdeurOdeur de pétrole
Aperçu
Description du fabricant
LUBRIFIANT DE PRÉCISION MC081C MICROIL 8OZ
- LUBRIFIE ET PROTÈGE : Huile d’instrument de précision raffinée pour éliminer les vieilles huiles gommées et protéger les roulements délicats
- FORMULE UNIQUE : Résiste à l’évaporation, longue durée, faible viscosité, non corrosif, sans gomme
- RÉSISTANCE INDUSTRIELLE : Lubrifie à 50 degrés Fahrenheit en dessous de zéro
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité