Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal
Détails
- ApparenceLiquide ambre
- Type de contenantCan
- Caractéristiques et avantages• LUBRIFIE ET PROTÈGE : Huile d’instrument de précision raffinée pour éliminer les vieilles huiles gommées et protéger les roulements délicats • FORMULE UNIQUE : Résiste à l’évaporation, longue durée, faible viscosité, non corrosive, non gommante • RÉSISTANCE INDUSTRIELLE : Lubrifie jusqu’à 50 degrés Fahrenheit en dessous de zéro
- InflammabilitéCombustible
- Point d’éclair327°F(164°C) COC
- OdeurOdeur de pétrole
- CUP_NON857236004308
Aperçu
- LUBRIFIE ET PROTÈGE : Huile d’instrument de précision raffinée pour éliminer les vieilles huiles gommées et protéger les roulements délicats
- FORMULE UNIQUE : Résiste à l’évaporation, longue durée, faible viscosité, non corrosif, sans gomme
- RÉSISTANCE INDUSTRIELLE : Lubrifie à 50 degrés Fahrenheit en dessous de zéro