Motion
Microil 5gal

KANO LABORATORIES
Microil 5gal

Huile de haute qualité instruments de précision Microil de KANO 5 gallons, MC051
N° D’ARTICLE MI12160161
N° MFRMicroil 5gal
Prix809.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KANO LABORATORIES
Microil 5gal

Huile de haute qualité instruments de précision Microil de KANO 5 gallons, MC051
N° D’ARTICLE MI12160161
N° MFRMicroil 5gal
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
Prix809.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal

Détails

  • Apparence
    Liquide ambre
  • Type de contenant
    Can
  • Caractéristiques et avantages
    • LUBRIFIE ET PROTÈGE : Huile d’instrument de précision raffinée pour éliminer les vieilles huiles gommées et protéger les roulements délicats • FORMULE UNIQUE : Résiste à l’évaporation, longue durée, faible viscosité, non corrosive, non gommante • RÉSISTANCE INDUSTRIELLE : Lubrifie jusqu’à 50 degrés Fahrenheit en dessous de zéro
  • Inflammabilité
    Combustible
  • Point d’éclair
    327°F(164°C) COC
  • Odeur
    Odeur de pétrole
  • CUP_NON
    857236004391

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT DE PRÉCISION MC051 MICROIL 5
  • LUBRIFIE ET PROTÈGE : Huile d’instrument de précision raffinée pour éliminer les vieilles huiles gommées et protéger les roulements délicats
  • FORMULE UNIQUE : Résiste à l’évaporation, longue durée, faible viscosité, non corrosif, sans gomme
  • RÉSISTANCE INDUSTRIELLE : Lubrifie à 50 degrés Fahrenheit en dessous de zéro