Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal
Détails
- Type de contenantFût
- CUP_NON857236004445
Aperçu
- ÉLIMINATEUR DE ROUILLE : Formule de qualité industrielle qui élimine la rouille rapidement et facilement
- ROBUSTE SUR LA ROUILLE : L’éliminateur de rouille robuste pénètre en profondeur et réagit chimiquement avec la rouille pour un retrait facile de toutes les surfaces
- NETTOYER ET PROTÉGER : Haute résistance et efficace sur tous les métaux
- ACTIVATION RAPIDE : Dissout la rouille rapidement et est très efficace sans endommager le métal de base. Voyez la rouille disparaître de toute pièce et de tout outil en acier ou en fer
- PRÉPARATION POUR LES REVÊTEMENTS : Nettoie et prépare les surfaces pour tout type de peinture ou de barrière anticorrosion à appliquer
- FACILE À UTILISER : Peut être utilisé comme vaporisateur ou trempage