Motion
Floway 5gal
Dégraissant Floway de KANO 5 gallons, FL051
N° D’ARTICLE MI12160173
N° MFRFloway 5gal
Prix591.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dégraissant Floway de KANO 5 gallons, FL051
N° D’ARTICLE MI12160173
N° MFRFloway 5gal
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
Prix591.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal
  • Gravité spécifique
    0.8223 à 20° C
  • Contenu en COV
    0

Détails

  • Apparence
    Liquide transparent
  • Composition
    Distillat de pétrole aliphatique, éther dipropylène glycol-n-butyle, docusate sodique, ingrédients non dangereux
  • Type de contenant
    Can
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    174°F (79°C)
  • Plage de pH
    pH : 4.2 à 4.4
  • CUP_NON
    857236004377

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT DÉGRAISSANT FLOWAY FL051 , 5 GALLONS
  • ROBUSTE POUR LA GRAISSE : Pénètre, coupe, dissout et élimine efficacement la graisse
  • FORMULE UNIQUE : Formulé sans 1,1,1-trichloroethane et efficace pour les applications industrielles et commerciales
  • ACTIVATION RAPIDE : Dégraissant rapide et efficace de KANO
  • PUISSANT : solvant dégraissant qui pénètre, dissout et élimine la graisse, le goudron, l'encre, l'asphalte, l'huile, la saleté, la crasse, la crasse, le carbone et la crasse

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon