Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal
- Gravité spécifique0.8223 à 20° C
- Contenu en COV0
Détails
- ApparenceLiquide transparent
- CompositionDistillat de pétrole aliphatique, éther dipropylène glycol-n-butyle, docusate sodique, ingrédients non dangereux
- Type de contenantFût
- Caractéristiques et avantages• ROBUSTE POUR LA GRAISSE : Pénètre, coupe, dissout et élimine efficacement la graisse • FORMULE UNIQUE : Formulé sans 1,1,1-trichloroethane et efficace pour les applications industrielles et commerciales • ACTIVATION RAPIDE : Dégraissant rapide et efficace de KANO • PUISSANT : solvant de dégraissage qui pénètre, dissout et élimine la graisse, le goudron, l’encre, l’asphalte, l’huile, la saleté, la crasse, la crasse, le carbone et la crasse
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclair174°F (79°C)
- Cote d’inflammabilité SGHLiquide inflammable Catégorie 4
- OdeurSolvant
- Plage de pHpH : 4.2 à 4.4
- CUP_NON857236004872
- Viscositémoins de 5 mm2/s à 40° C
Aperçu
- ROBUSTE POUR LA GRAISSE : Pénètre, coupe, dissout et élimine efficacement la graisse
- FORMULE UNIQUE : Formulé sans 1,1,1-trichloroethane et efficace pour les applications industrielles et commerciales
- ACTIVATION RAPIDE : Dégraissant rapide et efficace de KANO
- PUISSANT : solvant dégraissant qui pénètre, dissout et élimine la graisse, le goudron, l'encre, l'asphalte, l'huile, la saleté, la crasse, la crasse, le carbone et la crasse