Motion
FL132C
Pénétrants et lubrifiant polyvalent - 13 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI12160175
N° MFRFL132C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pénétrants et lubrifiant polyvalent - 13 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI12160175
N° MFRFL132C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    13 oz
  • Gravité spécifique
    0.8223 à 20° C
  • Contenu en COV
    0

Détails

  • Apparence
    Liquide transparent
  • Composition
    Distillat de pétrole aliphatique, éther de dipropylène glycol et de butyle, docusate de sodium, ingrédients non dangereux, agent propulseur de dioxyde de carbone
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    174°F (79°C) CC
  • Plage de pH
    pH : 4.2 à 4.4
  • CUP_NON
    857236004070

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT DÉGRAISSANT FL132C FLOWAY 13OZ
  • ROBUSTE POUR LA GRAISSE : Pénètre, coupe, dissout et élimine efficacement la graisse
  • FORMULE UNIQUE : Formulé sans 1,1,1-trichloroethane et efficace pour les applications industrielles et commerciales
  • ACTIVATION RAPIDE : Dégraissant rapide et efficace de KANO
  • PUISSANT : solvant dégraissant qui pénètre, dissout et élimine la graisse, le goudron, l'encre, l'asphalte, l'huile, la saleté, la crasse, la crasse, le carbone et la crasse