Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition182°F (83.3°C)
- Taille du conteneur1 pinte
- Gravité spécifique0.864 à 20° C
- Contenu en COV0.347
Détails
- ApparenceLiquide transparent
- CompositionDistillats de pétrole gravement hydrotraités, distillats de pétrole léger, méthyléthylcétone, MEK, éther monopropylique de dipropylèneglycol, ingrédient exclusif, alcool aliphatique no 1, alcool aliphatique no 2, phosphate de tricrésyle
- Type de contenantCan
- Caractéristiques et avantages• NETTOYER ET PROTÉGER : Dissout la boue, la gomme et le vernis dans les moteurs à essence et diesel. Adoucit et élimine l’excès de carbone des tiges de soupape et des rainures de la bague de piston. Nettoie en profondeur l'ensemble du carter, des injecteurs et des conduites d'huile • TRAITEMENT DU GAZ ET DE L'HUILE : Ajoutez au gaz ou à l'huile de votre moteur pour dissoudre les dépôts de carbone accumulés et le vernis • MEILLEURE PERFORMANCE : améliore la compression, réduit la consommation d'huile, augmente le milage en gaz, réduit les temps d'arrêt et restaure la puissance • POUR TOUS LES MOTEURS : Pour une utilisation dans tout moteur à essence ou diesel • ENTRETIEN ET ENTRETIEN : Idéal pour la reconstruction et la remise à neuf des moteurs ainsi que pour l'entretien régulier
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclair75°F (24°C) COC
- Cote d’inflammabilité SGHLiquide inflammable Catégorie 3
- OdeurSolvant
- CUP_NON857236004155
Aperçu
- NETTOYER ET PROTÉGER : Dissout la boue, la gomme et le vernis dans les moteurs à essence et diesel. Adoucit et élimine l’excès de carbone des tiges de soupape et des rainures de la bague de piston. Nettoie en profondeur l'ensemble du carter, des injecteurs et des conduites d'huile
- TRAITEMENT DU GAZ ET DE L’HUILE : Ajoutez au gaz ou à l’huile de votre moteur pour dissoudre les dépôts de carbone accumulés et le vernis
- MEILLEURE PERFORMANCE : améliore la compression, réduit la consommation d’huile, augmente le milage en gaz, réduit les temps d’arrêt et restaure la puissance
- POUR TOUS LES MOTEURS : Pour une utilisation dans tout moteur à essence ou diesel
- ENTRETIEN ET ENTRETIEN : Idéal pour reconstruire et remettre à neuf les moteurs ainsi que pour l’entretien régulier