Motion
Kreen 5gal
KANO 5 gallons Kreen, traitement au gaz et au pétrole de haute qualité, KR051
N° D’ARTICLE MI12160179
N° MFRKreen 5gal
Prix541.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KANO 5 gallons Kreen, traitement au gaz et au pétrole de haute qualité, KR051
N° D’ARTICLE MI12160179
N° MFRKreen 5gal
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
Votre prix541.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    182°F (83.3°C)
  • Taille du conteneur
    5 gal
  • Gravité spécifique
    0.864 à 20° C
  • Contenu en COV
    0.347

Détails

  • Apparence
    Liquide transparent
  • Composition
    Distillats de pétrole gravement hydrotraités, distillats de pétrole léger, méthyléthylcétone, MEK, éther monopropylique de dipropylèneglycol, ingrédient exclusif, alcool aliphatique no 1, alcool aliphatique no 2,
  • Type de contenant
    Can
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    75°F (24°C) COC
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Liquide inflammable Catégorie 3
  • CUP_NON
    857236004384

Aperçu

Description du fabricant
ADDITIF DE CARBURANT KR051 KREEN POUR GAZ ET HUILE
  • NETTOYER ET PROTÉGER : Dissout la boue, la gomme et le vernis dans les moteurs à essence et diesel. Adoucit et élimine l’excès de carbone des tiges de soupape et des rainures de la bague de piston. Nettoie en profondeur l'ensemble du carter, des injecteurs et des conduites d'huile
  • TRAITEMENT DU GAZ ET DE L’HUILE : Ajoutez au gaz ou à l’huile de votre moteur pour dissoudre les dépôts de carbone accumulés et le vernis
  • MEILLEURE PERFORMANCE : améliore la compression, réduit la consommation d’huile, augmente le milage en gaz, réduit les temps d’arrêt et restaure la puissance
  • POUR TOUS LES MOTEURS : Pour une utilisation dans tout moteur à essence ou diesel
  • ENTRETIEN ET ENTRETIEN : Idéal pour reconstruire et remettre à neuf les moteurs ainsi que pour l’entretien régulier

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif