Motion
Kreen 55gal
KANO 55 gallons Kreen, traitement au gaz et au pétrole de haute qualité, KR551
N° D’ARTICLE MI12160180
N° MFRKreen 55gal
Prix5,638.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KANO 55 gallons Kreen, traitement au gaz et au pétrole de haute qualité, KR551
N° D’ARTICLE MI12160180
N° MFRKreen 55gal
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
Prix5,638.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    182°F (83.3°C)
  • Taille du conteneur
    55 gal
  • Gravité spécifique
    0.864 à 20° C
  • Contenu en COV
    0.347

Détails

  • Apparence
    Liquide transparent
  • Composition
    Distillats de pétrole gravement hydrotraités, distillats de pétrole léger, méthyléthylcétone, MEK, éther monopropylique de dipropylèneglycol, ingrédient exclusif, alcool aliphatique no 1, alcool aliphatique no 2,
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    • NETTOYER ET PROTÉGER : Dissout la boue, la gomme et le vernis dans les moteurs à essence et diesel. Adoucit et élimine l’excès de carbone des tiges de soupape et des rainures de la bague de piston. Nettoie en profondeur l'ensemble du carter, des injecteurs et des conduites d'huile • TRAITEMENT DU GAZ ET DE L'HUILE : Ajoutez au gaz ou à l'huile de votre moteur pour dissoudre les dépôts de carbone accumulés et le vernis • MEILLEURE PERFORMANCE : améliore la compression, réduit la consommation d'huile, augmente le milage en gaz, réduit les temps d'arrêt et restaure la puissance • POUR TOUS LES MOTEURS : Pour une utilisation dans tout moteur à essence ou diesel • ENTRETIEN ET ENTRETIEN : Idéal pour la reconstruction et la remise à neuf des moteurs ainsi que pour l'entretien régulier
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    75°F (24°C) COC
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Liquide inflammable Catégorie 3
  • Odeur
    Solvant
  • CUP_NON
    857236004889

Aperçu

Description du fabricant
ADDITIF DE CARBURANT KR551 KREEN POUR GAZ ET HUILE
  • NETTOYER ET PROTÉGER : Dissout la boue, la gomme et le vernis dans les moteurs à essence et diesel. Adoucit et élimine l’excès de carbone des tiges de soupape et des rainures de la bague de piston. Nettoie en profondeur l'ensemble du carter, des injecteurs et des conduites d'huile
  • TRAITEMENT DU GAZ ET DE L’HUILE : Ajoutez au gaz ou à l’huile de votre moteur pour dissoudre les dépôts de carbone accumulés et le vernis
  • MEILLEURE PERFORMANCE : améliore la compression, réduit la consommation d’huile, augmente le milage en gaz, réduit les temps d’arrêt et restaure la puissance
  • POUR TOUS LES MOTEURS : Pour une utilisation dans tout moteur à essence ou diesel
  • ENTRETIEN ET ENTRETIEN : Idéal pour reconstruire et remettre à neuf les moteurs ainsi que pour l’entretien régulier

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif