Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition132° C
- Taille du conteneur13 oz
- Gravité spécifique0.856 à 20° C
Détails
- ApparenceLiquide noir
- CompositionDistillats de pétrole gravement hydrotraités, hydrocarbure aliphatique LVP, cétone diisobutylique, propulseur de dioxyde de carbone
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Caractéristiques et avantages• FORMULE UNIQUE : Mélange unique d’huiles, de solvants et de graphite. Le pénétrant transporte le graphite dans des endroits infiniment petits et peut résister à des températures élevées • PÉNÉTRANT INDUSTRIEL : L’huile pénétrante haute performance et le graphite pénètrent pour libérer les pièces métalliques gelées et laissent derrière eux une couche de graphite lubrifiant qui restera en place même à des températures allant jusqu’à 700°F (371°C) • UTILISATION MULTIPOSE : Facilite le retrait des gros écrous et boulons, arbres de ventilateur, tiges de soupape, charnières, joints d’étanchéité, courroies de transfert et mécanismes de verrouillage • LONGUE DURÉE : Excellente pénétration et lubrification dans les environnements à haute température • AVANTAGES DU GRAPHITE : Pénétration plus profonde dans les objets non liés qui restent en mouvement. Idéal pour les maillons de chaîne, les tiges de vanne automatisées et les raccords de bras de commande
- Point d’éclair120.2°F (49°C) (cétone diisobutylique)
- Cote NSFH2
- OdeurSemblable à l’hydrocarbure
- Plage de pHpH : 5-6
- CUP_NON857236004063
- Viscosité4.031 cSt à 40° C
Aperçu
- FORMULE UNIQUE : Mélange unique d’huiles, de solvants et de graphite. Le pénétrant transporte le graphite dans des endroits infiniment petits et peut résister à des températures élevées
- PÉNÉTRANT INDUSTRIEL : L’huile pénétrante haute performance et le graphite pénètrent pour libérer les pièces métalliques gelées et laissent derrière eux une couche de graphite lubrifiant qui restera en place même à des températures allant jusqu’à 700°F (371°C)
- UTILISATION MULTIPOSE : facilite le retrait des gros écrous et boulons, des arbres de ventilateur, des tiges de soupape, des charnières, des joints d’étanchéité, des courroies de transfert et des mécanismes de verrouillage
- LONGUE DURÉE : Excellente pénétration et lubrification dans les environnements à haute température
- AVANTAGES DU GRAPHITE : Pénétration plus profonde des objets non liés qui restent en mouvement. Idéal pour les maillons de chaîne, les tiges de vanne automatisées et les raccords de bras de commande