Motion
Pénéphite 1gal

KANO LABORATORIES
Penephite 1gal

Huile pénétrante Kroil de 1 gallon avec graphite, antirouille, pénétrante, PH011
N° D’ARTICLE MI12160185
N° MFRPenephite 1gal
Prix171.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KANO LABORATORIES
Penephite 1gal

Huile pénétrante Kroil de 1 gallon avec graphite, antirouille, pénétrante, PH011
N° D’ARTICLE MI12160185
N° MFRPenephite 1gal
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
Prix171.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    132° C
  • Taille du conteneur
    1 gal
  • Gravité spécifique
    0.856 à 20° C

Détails

  • Apparence
    Liquide noir
  • Composition
    Distillats de pétrole gravement hydrotraités, hydrocarbure aliphatique LVP, cétone diisobutylique
  • Type de contenant
    Can
  • Caractéristiques et avantages
    • FORMULE UNIQUE : Mélange unique d’huiles, de solvants et de graphite. Le pénétrant transporte le graphite dans des endroits infiniment petits et peut résister à des températures élevées • PÉNÉTRANT INDUSTRIEL : L’huile pénétrante haute performance et le graphite pénètrent pour libérer les pièces métalliques gelées et laissent derrière eux une couche de graphite lubrifiant qui restera en place même à des températures allant jusqu’à 700°F (371°C) • UTILISATION MULTIPOSE : Facilite le retrait des gros écrous et boulons, arbres de ventilateur, tiges de soupape, charnières, joints d’étanchéité, courroies de transfert et mécanismes de verrouillage • LONGUE DURÉE : Excellente pénétration et lubrification dans les environnements à haute température • AVANTAGES DU GRAPHITE : Pénétration plus profonde dans les objets non liés qui restent en mouvement. Idéal pour les maillons de chaîne, les tiges de vanne automatisées et les raccords de bras de commande
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    120.2°F (49°C) (cétone diisobutylique)
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Liquide inflammable Catégorie 3
  • Cote NSF
    H2
  • Odeur
    Semblable à l’hydrocarbure
  • Plage de pH
    pH : 5-6
  • CUP_NON
    857236004162
  • Viscosité
    4.031 cSt à 40° C

Aperçu

Description du fabricant
PH011 PÉNÉPHITE, KROIL AVEC GRAPHITE
  • FORMULE UNIQUE : Mélange unique d’huiles, de solvants et de graphite. Le pénétrant transporte le graphite dans des endroits infiniment petits et peut résister à des températures élevées
  • PÉNÉTRANT INDUSTRIEL : L’huile pénétrante haute performance et le graphite pénètrent pour libérer les pièces métalliques gelées et laissent derrière eux une couche de graphite lubrifiant qui restera en place même à des températures allant jusqu’à 700°F (371°C)
  • UTILISATION MULTIPOSE : facilite le retrait des gros écrous et boulons, des arbres de ventilateur, des tiges de soupape, des charnières, des joints d’étanchéité, des courroies de transfert et des mécanismes de verrouillage
  • LONGUE DURÉE : Excellente pénétration et lubrification dans les environnements à haute température
  • AVANTAGES DU GRAPHITE : Pénétration plus profonde des objets non liés qui restent en mouvement. Idéal pour les maillons de chaîne, les tiges de vanne automatisées et les raccords de bras de commande