Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullitionPlage : 416-449°F (213-232°C)
- Taille du conteneur5 gal
Détails
- ApparenceLiquide gris
- CompositionHydrocarbures aliphatiques, graphite
- Type de contenantCan
- Caractéristiques et avantages• LUBRIFIANT INDUSTRIEL : Fonctionne dans les fournaises industrielles et les appareils de chauffage. Laisse une surface lisse de graissage au graphite pour empêcher le contact métal sur métal pour réduire l’usure • HAUTE RÉSISTANCE : Lubrification supérieure et durable pour les pièces mobiles à des températures allant jusqu’à 1359°F (700°C) • FORMULE FLEXIBLE : Disponible sous forme de graisse • PROTÈGE : Élimine le grippage, empêche l’usure par frottement, les rayures ou les grippages. Réduit la nécessité de démonter et de reconstruire l’équipement et réduit le temps d’usure de l’équipement neuf
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclair174°F (79°C) ÉTIQUETTE
- Cote d’inflammabilité SGHLiquide inflammable Catégorie 4
- Cote NSFH2
- OdeurSolvant
- CUP_NON857236004407
- Viscositémoins de 20.5 mm2/s à 40 °C
Aperçu
- LUBRIFIANT INDUSTRIEL : Fonctionne dans les fournaises industrielles et les équipements de chauffage. Laisse une surface lisse de lubrification au graphite pour éviter tout contact métal sur métal et réduire l’usure
- HAUTE RÉSISTANCE : Lubrification supérieure et durable pour les pièces mobiles à des températures allant jusqu’à 1359°F (700°C)
- FORMULE FLEXIBLE : Disponible sous forme de graisse
- PROTÈGE : Élimine le grippage, prévient l’usure de contact, les entailles ou les convulsions. Réduit la nécessité de démonter et de reconstruire l’équipement et réduit le temps d’usure de l’équipement neuf