Motion
Pyrolube 5lb

KANO LABORATORIES
Pyrolube 5lb

Graisse, lubrifiant à haute température Pyrolube de KANO 5 lb, PG5P3
N° D’ARTICLE MI12160192
N° MFRPyrolube 5lb
Prix255.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KANO LABORATORIES
Pyrolube 5lb

Graisse, lubrifiant à haute température Pyrolube de KANO 5 lb, PG5P3
N° D’ARTICLE MI12160192
N° MFRPyrolube 5lb
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
Votre prix255.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 lb

Détails

  • Apparence
    Graisse noire
  • Composition
    Huile de base de pétrole par affinité, huile de base de pétrole par affinité, silice cristalline, quartz* (*La classification cancérogène s’applique uniquement aux formes respirables. Ne s’applique pas à ce produit)
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Caractéristiques et avantages
    • LUBRIFIANT INDUSTRIEL : Fonctionne dans les fournaises industrielles et les appareils de chauffage. Laisse une surface lisse de graissage au graphite pour empêcher le contact métal sur métal pour réduire l’usure • HAUTE RÉSISTANCE : Lubrification supérieure et durable pour les pièces mobiles à des températures allant jusqu’à 1359°F (700°C) • FORMULE FLEXIBLE : Disponible sous forme de graisse • PROTÈGE : Élimine le grippage, empêche l’usure par frottement, les rayures ou les grippages. Réduit la nécessité de démonter et de reconstruire l’équipement et réduit le temps d’usure de l’équipement neuf
  • Inflammabilité
    Combustible
  • Point d’éclair
    supérieur à 300.2°F(149°C)
  • Odeur
    Aucune odeur spécifique
  • CUP_NON
    857236004254
  • Viscosité
    Huile de base 147 cSt à 40 °C

Aperçu

Description du fabricant
PG5P3 PYROLUBE HAUTE TEMPÉRATURE
  • LUBRIFIANT INDUSTRIEL : Fonctionne dans les fournaises industrielles et les équipements de chauffage. Laisse une surface lisse de lubrification au graphite pour éviter tout contact métal sur métal et réduire l’usure
  • HAUTE RÉSISTANCE : Lubrification supérieure et durable pour les pièces mobiles à des températures allant jusqu’à 1359°F (700°C)
  • FORMULE FLEXIBLE : Disponible sous forme de graisse
  • PROTÈGE : Élimine le grippage, prévient l’usure de contact, les entailles ou les convulsions. Réduit la nécessité de démonter et de reconstruire l’équipement et réduit le temps d’usure de l’équipement neuf

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif