Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL
- TailleL
Details
- RevêtementSans revêtement
- CouleurGris
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants en tricot sans couture mélangés ATA® - Poids moyen
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- CaractéristiquesLe mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
- Numéro CUP du fabricant616314629464
- CUP_NON616314629464
Aperçu
Description du fabricant
GANTS TECHNOLOGIQUES MATA10-GY-L ATA - UNCO
- Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
- La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Peut être utilisé comme gants ou doublures de gants
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature