Motion
MATA10-GY-PD2-L
Gants en tricot sans couture mélangés ATA® avec poignée à pois double face en PVC
N° D’ARTICLE MI12162204
N° MFRMATA10-GY-PD2-L
Price$9.85/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés ATA® avec poignée à pois double face en PVC
N° D’ARTICLE MI12162204
N° MFRMATA10-GY-PD2-L
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
Price$9.85/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Taille
    L

Details

  • Revêtement
    PVC
  • Couverture du revêtement
    Double face
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture mélangés ATA® avec poignée à pois double face en PVC
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • Motif de prise
    Pois
  • Numéro CUP du fabricant
    616314629587
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314629587

Aperçu

Description du fabricant
MATA10-GY-PD2-L GANTS TECHNOLOGIQUES ATA -
  • Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Les points en PVC double face offrent une adhérence améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Fabriqué aux États-Unis