Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS
- TailleS
Détails
- RevêtementSans revêtement
- CouleurVert
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants en tricot sans couture mélangés Hide-Away ATA® - Poids lourd
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- CaractéristiquesLe mélange de fibres résistantes aux coupures HideAway d’ATA® offre une bonne résistance aux coupures et à l’abrasion pour plus de durabilité dans les travaux lourds
- Numéro CUP du fabricant616314642906
- Fiche technique
- CUP_NON616314642906
Aperçu
- Le mélange de fibres résistantes aux coupures HideAway d’ATA® offre une bonne résistance aux coupures et à l’abrasion pour plus de durabilité dans les travaux lourds
- Les fibres HideAway camouflent la saleté et la crasse, ce qui permet de prolonger la durée de vie des gants
- Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
- La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation