Motion
MATA110HA-OERTC2-L

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
MATA110HA-OERTC2-L

Gants en tricot sans couture mélangés Hide-Away ATA® - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI12162208
N° MFRMATA110HA-OERTC2-L
Prix11.89 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
MATA110HA-OERTC2-L

Gants en tricot sans couture mélangés Hide-Away ATA® - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI12162208
N° MFRMATA110HA-OERTC2-L
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
Prix11.89 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Taille
    L

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture mélangés Hide-Away ATA® - Poids lourd
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    Le mélange de fibres résistantes aux coupures HideAway d’ATA® offre une bonne résistance aux coupures et à l’abrasion pour plus de durabilité dans les travaux lourds
  • Numéro CUP du fabricant
    616314630026
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314630026

Aperçu

Description du fabricant
MATA110HA-OERTC2-L GANTS DE TECHNOLOGIE ATA
  • Le mélange de fibres résistantes aux coupures HideAway d’ATA® offre une bonne résistance aux coupures et à l’abrasion pour plus de durabilité dans les travaux lourds
  • Les fibres HideAway camouflent la saleté et la crasse, ce qui permet de prolonger la durée de vie des gants
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Fabriqué aux États-Unis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif