Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS
- TailleS
Détails
- RevêtementPVC
- Couverture du revêtementDouble face
- CouleurJaune
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants en mélange de coton et de Knir ATA® sans couture poids lourd avec poignée à pois en PVC - Double face
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- CaractéristiquesLe mélange de la technologie ATA® est exceptionnellement confortable, offre deux fois plus de résistance aux coupures que les manchons Para-Aramid traditionnels et est intrinsèquement ignifuge
- Motif de prisePois
- Numéro CUP du fabricant616314630521
- CUP_NON616314630521
Aperçu
- Le mélange de la technologie ATA® est exceptionnellement confortable, offre deux fois plus de résistance aux coupures que les manchons Para-Aramid traditionnels et est intrinsèquement ignifuge
- Le placage en coton maximise le confort
- Les points en PVC double face offrent une adhérence améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
- La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation