Motion
MATA30HA-L
Gants en tricot sans couture mélangés Hide-Away ATA® - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI12162221
N° MFRMATA30HA-L
Prix10.18 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés Hide-Away ATA® - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI12162221
N° MFRMATA30HA-L
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
Prix10.18 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    L

Détails

  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Numéro CUP du fabricant
    616314630705
  • CUP_NON
    616314630705

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE TECHNOLOGIE MATA30HA-L ATA - UNCOA
  • Le mélange de fibres résistantes aux coupures HideAway d’ATA® offre une résistance aux coupures et à l’abrasion
  • Les fibres HideAway camouflent la saleté et la crasse, ce qui permet de prolonger la durée de vie des gants
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Peut être utilisé comme gants ou doublures de gants
  • Fabriqué aux États-Unis