Motion
MATA30PL-M
Tricot sans couture ATA® mélangé à un gant de placage en coton - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI12162224
N° MFRMATA30PL-M
Prix10.10 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot sans couture ATA® mélangé à un gant de placage en coton - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI12162224
N° MFRMATA30PL-M
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
Prix10.10 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Taille
    M

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Tricot sans couture ATA® mélangé à un gant de placage en coton - Poids lourd
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    Le mélange de la technologie ATA® est exceptionnellement confortable, offre deux fois plus de résistance aux coupures que les gants Para-Aramid traditionnels et est intrinsèquement ignifuge
  • Numéro CUP du fabricant
    616314642685
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314642685

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE TECHNOLOGIE MATA30PL-M ATA - UNCOA
  • Le mélange de la technologie ATA® est exceptionnellement confortable, offre deux fois plus de résistance aux coupures que les manchons Para-Aramid traditionnels et est intrinsèquement ignifuge
  • Le placage en coton maximise le confort
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Fabriqué aux États-Unis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif