Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL
- TailleL
Details
- RevêtementSans revêtement
- CouleurJaune
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionTricot sans couture ATA® mélangé à un gant de placage en coton - Poids lourd
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- CaractéristiquesLe mélange de la technologie ATA® est exceptionnellement confortable, offre deux fois plus de résistance aux coupures que les gants Para-Aramid traditionnels et est intrinsèquement ignifuge
- Numéro CUP du fabricant616314642678
- Fiche technique
- CUP_NON616314642678
Aperçu
Description du fabricant
GANTS DE TECHNOLOGIE MATA30PL-L ATA - UNCOA
- Le mélange de la technologie ATA® est exceptionnellement confortable, offre deux fois plus de résistance aux coupures que les manchons Para-Aramid traditionnels et est intrinsèquement ignifuge
- Le placage en coton maximise le confort
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature