Motion
MATA38OERTH-M
Gants en tricot sans couture ATA®/Aramid Blended - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI12162230
N° MFRMATA38OERTH-M
Prix9.68 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture ATA®/Aramid Blended - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI12162230
N° MFRMATA38OERTH-M
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
Prix9.68 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Taille
    M

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture ATA®/Aramid Blended - Poids lourd
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • Numéro CUP du fabricant
    616314631146
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314631146

Aperçu

Description du fabricant
GANTS MATA38OERTH-M ATA TECHNOLOGY - CO
  • Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Protège contre les blessures causées par la chaleur conductrice jusqu’à 500° F
  • La doublure en coton est ultra douce et très légère
  • Fabriqué aux États-Unis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif