Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXL
- TailleXL
Détails
- RevêtementSans revêtement
- CouleurVert
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionTricot sans couture ATA® Hide-Away Blended with Aramid Glove - Poids lourd
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- CaractéristiquesLe mélange de fibres résistantes aux coupures HideAway d’ATA® offre une résistance aux coupures et à l’abrasion
- Numéro CUP du fabricant616314631337
- CUP_NON616314631337
Aperçu
- Le mélange de fibres résistantes aux coupures HideAway d’ATA® offre une résistance aux coupures et à l’abrasion
- Les fibres HideAway camouflent la saleté et la crasse, ce qui permet de prolonger la durée de vie des gants
- La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation