Motion
MATAKV/BKPL30-S
Gants en tricot sans couture ATA®/Aramid Blended - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI12162240
N° MFRMATAKV/BKPL30-S
Prix8.90 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture ATA®/Aramid Blended - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI12162240
N° MFRMATAKV/BKPL30-S
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
Prix8.90 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S
  • Taille
    S

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture ATA®/Aramid Blended - Poids lourd
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • Numéro CUP du fabricant
    616314631849
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314631849

Aperçu

Description du fabricant
GANTS MATAKV/BKPL30-S ATA TECHNOLOGY -
  • Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Protège contre les blessures causées par la chaleur conductrice jusqu’à 500° F
  • Peut être utilisé comme gants ou doublures de gants
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif