Motion
MATAKV/BKPL30-XXL

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
MATAKV/BKPL30-XXL

Gants en tricot sans couture ATA®/Aramid Blended - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI12162244
N° MFRMATAKV/BKPL30-XXL
Prix8.90 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
MATAKV/BKPL30-XXL

Gants en tricot sans couture ATA®/Aramid Blended - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI12162244
N° MFRMATAKV/BKPL30-XXL
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
Prix8.90 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL
  • Taille
    2XL

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture ATA®/Aramid Blended - Poids lourd
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • Numéro CUP du fabricant
    616314631887
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314631887

Aperçu

Description du fabricant
GANTS MATAKV/BKPL30-XXL ATA TECHNOLOGY
  • Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Protège contre les blessures causées par la chaleur conductrice jusqu’à 500° F
  • Peut être utilisé comme gants ou doublures de gants
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif