Motion
MATW55PL-L
Gants sans couture en tricot aramide/coton mélangé - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI12162255
N° MFRMATW55PL-L
Prix7.35 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants sans couture en tricot aramide/coton mélangé - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI12162255
N° MFRMATW55PL-L
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
Prix7.35 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Taille
    L

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants sans couture en tricot aramide/coton mélangé - Poids lourd
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • Numéro CUP du fabricant
    616314642937
  • CUP_NON
    616314642937

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN ARAMIDE MATW55PL-L - COUPE SANS REVÊTEMENT
  • Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • La tresse en coton maximise le confort
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Peut être utilisé comme gants ou doublures de gants
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif