Motion
MATW55PL-RT-S
Gants en tricot sans couture ATA®/Aramid Blended - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI12162256
N° MFRMATW55PL-RT-S
Prix6.95 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture ATA®/Aramid Blended - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI12162256
N° MFRMATW55PL-RT-S
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
Prix6.95 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S
  • Taille
    S

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture ATA®/Aramid Blended - Poids lourd
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • Numéro CUP du fabricant
    616314642951
  • CUP_NON
    616314642951

Aperçu

Description du fabricant
MATW55PL-RT-S GANTS TECHNOLOGIQUES ATA - UN
  • Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif