Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM
- TailleM
Détails
- CouleurNaturel
- Type de poignetSécurité
- DescriptionGant de paume en cuir de vache fendu avec dos en toile et doublure de technologie ATA® - Manchette de sécurité
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- CaractéristiquesCuir de vache fendu offrant confort, durabilité et excellente résistance à l’abrasion
- Type de cuirCuir de vache fendu
- Numéro CUP du fabricant616314642739
- Fiche technique
- CUP_NON616314642739
Aperçu
- Cuir de vache fendu offrant confort, durabilité et excellente résistance à l’abrasion
- La doublure en mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
- Cousue de Kevlar® pour plus de résistance et de résistance aux brûlures
- Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
- Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation