Motion
MJVATA-L
Gants de paume en cuir de vache fendu avec dos en toile, doublure en coton/ATA® et coutures Kelvar® - Manchette de sécurité
N° D’ARTICLE MI12162261
N° MFRMJVATA-L
Prix22.92 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir de vache fendu avec dos en toile, doublure en coton/ATA® et coutures Kelvar® - Manchette de sécurité
N° D’ARTICLE MI12162261
N° MFRMJVATA-L
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
Votre prix22.92 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Taille
    L

Détails

  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    Gant de paume en cuir de vache fendu avec dos en toile et doublure de technologie ATA® - Manchette de sécurité
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    Cuir de vache fendu offrant confort, durabilité et excellente résistance à l’abrasion
  • Type de cuir
    Cuir de vache fendu
  • Numéro CUP du fabricant
    616314642722
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314642722

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN CUIR MJVATA-L AVEC DOUBLURE COUPÉE
  • Cuir de vache fendu offrant confort, durabilité et excellente résistance à l’abrasion
  • La doublure en mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • Cousue de Kevlar® pour plus de résistance et de résistance aux brûlures
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif