Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS
- TailleS
Détails
- RevêtementSans revêtement
- CouleurJaune
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants sans couture en tricot aramide - Poids léger
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- CaractéristiquesLa doublure Para-Aramid offre une excellente protection contre les coupures, une résistance à la chaleur et est intrinsèquement ignifuge
- Numéro CUP du fabricant616314642111
- CUP_NON616314642111
Aperçu
- La doublure Para-Aramid offre une excellente protection contre les coupures, une résistance à la chaleur et est intrinsèquement ignifuge
- La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Peut être utilisé comme gants ou doublures de gants
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation