Motion
MTW13-XXL
Gants sans couture en tricot aramide - Poids léger
N° D’ARTICLE MI12162269
N° MFRMTW13-XXL
Prix7.38 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants sans couture en tricot aramide - Poids léger
N° D’ARTICLE MI12162269
N° MFRMTW13-XXL
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
Prix7.38 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL
  • Taille
    2XL

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants sans couture en tricot aramide - Poids léger
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La doublure Para-Aramid offre une excellente protection contre les coupures, une résistance à la chaleur et est intrinsèquement ignifuge
  • Numéro CUP du fabricant
    616314642142
  • CUP_NON
    616314642142

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE TECHNOLOGIE MTW13-XXL ATA - SANS COUCHE
  • La doublure Para-Aramid offre une excellente protection contre les coupures, une résistance à la chaleur et est intrinsèquement ignifuge
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Peut être utilisé comme gants ou doublures de gants
  • Fabriqué aux États-Unis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif