Motion
MTW37PL-L
Tricot aramide sans couture avec gant de placage en coton - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI12162272
N° MFRMTW37PL-L
Prix4.93 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot aramide sans couture avec gant de placage en coton - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI12162272
N° MFRMTW37PL-L
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
Prix4.93 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Taille
    L

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Tricot aramide sans couture avec gant de placage en coton - Poids lourd
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La doublure Para-Aramid offre une excellente protection contre les coupures, une résistance à la chaleur et est intrinsèquement ignifuge
  • Numéro CUP du fabricant
    616314642197
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314642197

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE TECHNOLOGIE MTW37PL-L ATA - SANS COUCHE
  • La doublure Para-Aramid offre une excellente protection contre les coupures, une résistance à la chaleur et est intrinsèquement ignifuge
  • Le placage en coton maximise le confort
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Peut être utilisé comme gants ou doublures de gants
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif