Motion
CS7LGY-22AC
Manchon unicouche en PEHP/mélange d’acier avec fibres antimicrobiennes
N° D’ARTICLE MI12162276
N° MFRCS7LGY-22AC
Prix41.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon unicouche en PEHP/mélange d’acier avec fibres antimicrobiennes
N° D’ARTICLE MI12162276
N° MFRCS7LGY-22AC
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
Prix41.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    22

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Description
    Manchon unicouche en PEHP/mélange d’acier avec fibres antimicrobiennes
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    Les fibres mélangées en PEHP sont froides et offrent une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314624582
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    616314624582

Aperçu

Description du fabricant
MANCHONS DE RECOUVREMENT À GRIFFES CS7LGY-22AC RÉSISTANTS AUX COUPURES
  • Les fibres mélangées en PEHP sont froides et offrent une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • Les fibres antimicrobiennes sont sécuritaires pour les aliments et aident à prévenir les odeurs et la croissance bactérienne pour une utilisation plus longue entre les lavages
  • Construction légère sans coutures pour une sensation de douceur et de confort
  • Une bonne lavabilité peut être lavée au savon et à l’eau ou nettoyée à sec
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif