Motion
MS1725-14
Manchon en mélange de fibres de polyester haute performance monocouche
N° D’ARTICLE MI12162280
N° MFRMS1725-14
Prix3.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon en mélange de fibres de polyester haute performance monocouche
N° D’ARTICLE MI12162280
N° MFRMS1725-14
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
Prix3.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    14

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Description
    Manchon en mélange de fibres de polyester haute performance monocouche
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    Les fibres mélangées en PEHP sont froides et offrent une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314621130
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    616314621130

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES MS1725-14 AVEC TECHNOLOGIE ATP CU
  • Les fibres mélangées en PEHP sont froides et offrent une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • Construction légère sans coutures pour une sensation de douceur et de confort
  • Une bonne lavabilité peut être lavée au savon et à l’eau ou nettoyée à sec
  • Fabriqué aux États-Unis

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif