Spécifications
Dimensions
- Taille18
Détails
- CouleurGris
- DescriptionManchon en mélange de fibres de polyester haute performance monocouche
- Mot-clé de descriptionManchon résistant aux coupures
- CaractéristiquesLes fibres mélangées en PEHP sont froides et offrent une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
- Comprend un trou pour le pouceN’a pas de trou pour le pouce
- Numéro CUP du fabricant616314621154
- PliUnicouche
- Type de produitManchons de protection
- CUP_NON616314621154
Aperçu
- Les fibres mélangées en PEHP sont froides et offrent une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
- Construction légère sans coutures pour une sensation de douceur et de confort
- Une bonne lavabilité peut être lavée au savon et à l’eau ou nettoyée à sec
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation