Spécifications
Dimensions
- Taille14
Details
- CouleurGris
- DescriptionManchon unicouche en PEHP/mélange d’acier avec fibres antimicrobiennes
- Mot-clé de descriptionManchon résistant aux coupures
- CaractéristiquesLes fibres mélangées en PEHP sont froides et offrent une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
- Comprend un trou pour le pouceN’a pas de trou pour le pouce
- Numéro CUP du fabricant616314624704
- PliUnicouche
- Type de produitManchons de protection
- CUP_NON616314624704
Aperçu
Description du fabricant
MANCHONS DE RECOUVREMENT À GRIFFES MS2696-14 RÉSISTANTS AUX COUPURES
- Les fibres mélangées en PEHP sont froides et offrent une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
- Les fibres antimicrobiennes sont sécuritaires pour les aliments et aident à prévenir les odeurs et la croissance bactérienne pour une utilisation plus longue entre les lavages
- Construction légère sans coutures pour une sensation de douceur et de confort
- Une bonne lavabilité peut être lavée au savon et à l’eau ou nettoyée à sec
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature