Motion
MSATA/HA-24T
Manchon mélangé Hide-Away ATA® monocouche avec trou pour le pouce
N° D’ARTICLE MI12162291
N° MFRMSATA/HA-24T
Prix9.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon mélangé Hide-Away ATA® monocouche avec trou pour le pouce
N° D’ARTICLE MI12162291
N° MFRMSATA/HA-24T
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
Prix9.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    24

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Description
    Manchon mélangé Hide-Away ATA® monocouche avec trou pour le pouce
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    Le manchon HideAway de l’ATA® est léger et offre toujours une bonne protection contre les coupures
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend un trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314621673
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    616314621673

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES MSATA/HA-24T AVEC TECHNOLOGIE ATA
  • Le manchon HideAway de l’ATA® est léger et offre toujours une bonne protection contre les coupures
  • La couleur HideAway de la guillotine aide à cacher la saleté et à conserver l’apparence neuve des manches plus longtemps
  • Le trou intégré pour le pouce permet une protection jusqu’à la jointure sans sacrifier la dextérité
  • Construction légère sans coutures pour une sensation de douceur et de confort
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Fabriqué aux États-Unis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif